ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーラント除去剤

シーラント除去剤
ガスケットリムーバー 300ML

商品番号 08931000

EAN 4050641875877

価格はログイン後に表示されます
シーラント除去剤

商品番号 08931000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

シーリング素材、接着剤、塗料などを数分で除去します

安定


垂直面から垂れません

注意事項
  • 塗装面を保護します

  • 塗布する前に親和性をチェックしてください

  • 敏感なプラスチック、PVC、および合成物質には適していません
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
安全データシート

用途

金属、木材、ガラス、セラミックス、ポリエチレン、およびポリプロピレンに対する広範な用途

使用方法
  • 缶をよく振ってください

  • 表面にスプレーし、効果が現れるまで5~10分待ちます

  • 適切な工具を使って表面を処理します

容積

300 ml

におい / 香り

アルコール

ライトイエロー

化学薬品ベース

有機溶媒の混合

pH値

10.6-11.0

濃度 / 条件

0.79 g/cm³ / 20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 1
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報