ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

アンチスキールスプレー

アンチスキールFreniスプレー
鳴止めスプレー 300ML

商品番号 0890106
EAN 4050641005205

価格はログイン後に表示されます
アンチスキールスプレー

商品番号 0890106

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ブレーキライニング用

アンチスキール


  • 長期にわたって防止

  • ディスクブレーキのスキールを排除


ブレーキシステム


  • ブレーキディスクおよびブレーキ摩擦材には直接塗布しないでください

  • ブレーキパッドの背面にのみ使用します
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

使用方法

パッドを注意深く取り外し、乾燥させて清掃します。交互に動かして二層にスプレーし、一様なフィルム状に塗布します。5~10分間そのままにして乾かしてから、パッドを取り付けます

容積

300 ml

コンテンツの重さ

230.7 g

容器

エアゾール缶

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

0 -該当なし

製造日起点の保存可能期間

18 月

濃度

0.769 g/cm³

引火点

-60 °C

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報