ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ギザ歯付きロックワッシャー、外側ギザ付き、A型

DIN 6798亜鉛めっきスチール、外側ギザ付き
ロックワッシャー(セレ付) A2K M20 A DIN 6798

商品番号 042920
EAN 4050642951457
価格はログイン後に表示されます
ギザ歯付きロックワッシャー、外側ギザ付き、A型

商品番号 042920

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 400 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 6798亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)外側ギザ付き。
注意事項

オーシーシステムに収納可能
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
適合ネジ山

M20

内径 (d1)

21 mm

外径 (d2)

33 mm

高さ (h1)

4,2 mm

厚さ (s1)

1,4 mm

材料

スチール

表面

トタン

形状

A

設計

外側ギザ付き

DIN

6798

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報