ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スケールリムーバー 300ML

スケールリムーバー車体用
スケールリムーバー 300ML

商品番号 089301203

EAN 4099618770173

価格はログイン後に表示されます
スケールリムーバー 300ML

商品番号 089301203

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

シャンプー洗車では除去が困難なイオンデポジットを、コンパウンド不要で簡単に除去できるスケールリムーバー
  • 液剤をクロスに染み込ませ、拭き上げるだけでボディのスケールが簡単に除去できます。

  • ポリッシャーでの研磨作業を大幅に短縮し、作業効率を向上します。

  • 毒劇物取締法非該当(フッ酸不使用)

  • 有機則非該当

  • 消防法非該当
注意事項
  • 必ず保護具を着用してください。

  • 作業中に皮膚に付着した場合は速やかに洗い流してください。

  • 変色・色落ち・色ムラ・塗装面の剥がれなど異常がないか、必ず目立たない場所で確認してからご使用ください。

  • ウォータースポットには効果がありません。

  • コーティング施工車の場合、コーティングが落ちてしまう場合があります。(被膜の下にスケールが付着している場合は一度コーティングを除去する必要があります。)

  • 金属、ガラスに対する腐食性、溶解性が高いため付着しないようにご注意ください。

  • フロントガラス、傷のついたガラス、マグネシウムホイール、ポリッシュホイール、アルマイトメッキ部分、クリア塗装されていないアルミホイールやアルミモール、劣化した樹脂部分、特殊な加工品、未塗装の金属部にはご使用いただけませんのでご注意ください。

商品情報

 データシート(X)

用途自動車ボディ、アルミホイール(クリア塗装されたもの)、アルミモール(クリア塗装されたもの)、窓ガラス(傷のついたガラス、フロントガラスを除く)、樹脂部品についたスケールを除去します。
使用方法

1. 必ず保護具を着用してください。


2. トンガリキャップ・中栓を付けた状態で使用前にボトルを数回振ってください。


3. 施工箇所を水洗いし、砂や埃を洗い落してください。表面にワックスなどの油脂成分が残っている場合は予め除去してください。


4. 水分を軽く拭き取り、液剤をクロスなどに染み込ませ施工面に塗り広げてください。


5. 新しいクロスを水で濡らし、施工箇所を拭き上げてください。放置時間が長いと素材に影響がでる可能性があるため、ご注意ください。


6. スケールの落ち具合を確認し、除去できていない場合は作業を繰り返してください。


7. 作業終了後は施工箇所を大量の水で洗い流し、使用したものは全て中性洗剤または水で洗い流してください。

容積

300 ml

製品重量(品目単位)

341,000 g

容器

プラスチックボトル

化学薬品ベース

透明

濃度 / 条件

1.02 g/cm³ / 25°C

最小 / 最大処理温度

0 まで 40 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

2 年 / 2°C~40°C

無リン酸

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報