For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.00-5.10 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 3.00-5.00 mm |
スリーブ径 (A) | 4,90 mm |
スリーブ長さ (B) | 17,20 mm |
ヘッド径 (C) | 12,30 mm |
ヘッド高さ (D) | 2,00 mm |
色 | 黒 |
スリーブの材質 | PA - ポリアミド |
マンドレルの材質 | POM - ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | フォルクスワーゲン, アウディ |
互換準拠 | 17585357701C |
取付場所 | ユニバーサル |