ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内張クリップ タイプ3

インテリアトリムクリップ、タイプ3
VW/AUDI用クリップ

商品番号 0501101662

EAN 4047376500037

価格はログイン後に表示されます
内張クリップ タイプ3

商品番号 0501101662

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

2段階分割の脚、キャップで結合、丸いヘッド
  • トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。

  • 公差補正が可能

  • トリムの取外しが可能

  • 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結

最小 / 最大ドリル穴径

8.00-8.20 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.80-2.80 mm

ヘッド径 (A)

22,70 mm

ヘッド下の長さ (B)

10,00 mm

コア径 (C)

8,00 mm

グリップレンジヘッド (D)

2,00 mm

材料

ポリオキシメチレン / ポリアミド

適合自動車メーカー

アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン

互換準拠

6Q0868243

取付場所

インテリア, 車体

車両のタイプ

乗用車

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報