ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

拡張ナット タイプ3

拡張ナット、タイプ3
VW/AUDIクリップ エンブレム

商品番号 0501101233

EAN 4047376893900

価格はログイン後に表示されます
拡張ナット タイプ3

商品番号 0501101233

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

頭は丸型、先端は先細
  • 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用

  • ねじれない

  • 耐腐食性

  • 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定

  • フランジをスペーサーとして使用可能

  • 板金とネジが直接接触しない

  • 取り外し後に再利用可能
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
ネジによるシート固定

適合ネジ

直径4.8mm

最小 / 最大ドリル穴径

7.5-7.6 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.7-1.5 mm

ヘッド径 (A)

15,00 mm

ヘッド下の長さ (C)

19,50 mm

全体の高さ (B)

21,5 mm

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン

互換準拠

N90821401

取付場所

車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報