ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック拡張リベット タイプ3

プラスチック拡張リベット、タイプ3
DB/BMWクリップ プラスティーリベット4

商品番号 0500201404

EAN 4045989365807

価格はログイン後に表示されます
プラスチック拡張リベット タイプ3

商品番号 0500201404

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

パインツリークリップに似たベース

簡単な取り付けと取り外し


手動で取り付けることも可能



高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
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
板金アタッチメント

最小 / 最大ドリル穴径

8.00-8.20 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

3.00-10.00 mm

ヘッド径 (A)

20,00 mm

ヘッド高さ (B)

3,30 mm

ヘッド下の長さ (C)

14,00 mm

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

メルセデス・ベンツ, MINI, 三菱, ボルボ, BMW

互換準拠

51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051

取付場所

ユニバーサル, エンジンルーム, インテリア

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報