パインツリークリップに似たベース
簡単な取り付けと取り外し
手動で取り付けることも可能
高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
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
板金アタッチメント
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.00-6.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2.00-10.00 mm |
ヘッド径 (A) | 20,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 3,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 17,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 66 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | BMW, MINI |
互換準拠 | 51118174185 |
取付場所 | 車体 |