ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック拡張リベット タイプ3

プラスチック拡張リベット、タイプ3
BMWクリップ プラスティーリベット

商品番号 0501105064

EAN 4024835488563

価格はログイン後に表示されます
プラスチック拡張リベット タイプ3

商品番号 0501105064

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

パインツリークリップに似たベース

簡単な取り付けと取り外し


手動で取り付けることも可能



高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
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
板金アタッチメント

最小 / 最大ドリル穴径

6-6.2 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2-10 mm

ヘッド径 (A)

15 mm

ヘッド高さ (B)

3,5 mm

ヘッド下の長さ (C)

15,00 mm

材料

PA 66 - ポリアミド

適合自動車メーカー

ユニバーサル

互換準拠

N90359101, 51111908077, A0009905492

取付場所

車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報