ステンレススチール用に特別に設計されています。
技術的な特徴
- チップ角度130°
- 磨かれたコーン型セクション
- スプリットポイント、セルフセンタリング
- 直径の約3倍までの深い穴あけ用
- コバルト5%
- ボア直径 = シャフト直径
- 実用的な73ピースOrsy100セットに1.0~10.5ドリルが含まれています
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
- チタンおよびチタン合金、錆、酸、熱耐性オーステナイトスチール、約900 N/mm2(減摩ベアリングスチール)からの高強度およびショート切削スチール用
- ハステロイ、インコネル、ニモニックなどの特殊合金への限定的な適合性
適合機械タイプ | コードレスドライバー |
処理予定材料 | スチール |
品質 | ZEBRAプレミアム |
標準 / 穴あけ深さ | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 4 mm |
長さ (l1) | 75 mm |
チップフルート長さ (l2) | 43 mm |
シャンクスタイル | 平行 |
表面 | プレーン |
切断材 | HSCo |
チップの角度 | 130 度 |
耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) ( ) | 3/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合ドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合コードレスドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合直立ボール盤(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
セルフセンタリング | はい |
適合最大引張強さ | 1200 N/mm² |