2段階分割の脚、キャップで結合、丸いヘッド
- トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。
- 公差補正が可能
- トリムの取外しが可能
- 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.30-8.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.70-1.80 mm |
ヘッド径 (A) | 16,00 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 14,00 mm |
コア径 (C) | 8,80 mm |
グリップレンジヘッド (D) | 2,60 mm |
色 | 中間色 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | シトロエン, レクサス, 三菱, プジョー, スズキ, トヨタ |
互換準拠 | 6822LL, 0940910312, 9046710161, MU000504, 0940910312000 |
取付場所 | インテリア, ユニバーサル |
車両のタイプ | 乗用車 |