ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内張クリップ タイプ3

インテリアトリムクリップ、タイプ3
トヨタ インテリアトリムクリップ 90467-10162

商品番号 05001896

EAN 4058794352870

価格はログイン後に表示されます
内張クリップ タイプ3

商品番号 05001896

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

2段階分割の脚、キャップで結合、丸いヘッド
  • トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。

  • 公差補正が可能

  • トリムの取外しが可能

  • 密閉材としても使用可能
商品情報

 データシート(X)

用途

キャリアーコンポーネントへのトリムの締結

ヘッド径 (A)

18 mm

ヘッド下の長さ (B)

17 mm

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

トヨタ, レクサス

互換準拠

90467-10162

取付場所

車体

車両のタイプ

乗用車

ドリル穴径

9 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報