頭は丸型、先端は先細
- 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用
- ねじれない
- 耐腐食性
- 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定
- フランジをスペーサーとして使用可能
- 板金とネジが直接接触しない
- 取り外し後に再利用可能
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
ネジによるシート固定
![]() | |
適合ネジ | #12, 直径5.5mm |
ヘッド径 (A) | 18 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 17 mm |
色 | ナチュラル |
材料 | ナイロン(ポリアミド) |
適合自動車メーカー | トヨタ, レクサス |
互換準拠 | 90189-06029 |
取付場所 | 車体 |