ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ、インチ
コンビネーションレンチ 3/8 140MM

商品番号 071330303

EAN 4024835153119

価格はログイン後に表示されます
コンビネーションレンチ

商品番号 071330303

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ショートタイプ
  • ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角

  • 規格:DIN 3113A/ISO 3318/773

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング

  • 形状:リング側角度15º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅

3/8インチ

長さ (L)

140 mm

リング厚さ (a1)

7,5 mm

ジョーの厚さ (a2)

4,5 mm

ジョーの幅(外側) (b)

22,5 mm

リングの外径 (d)

16,1 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
コンビネーションレンチセット、インチ

インチコンビネーションレンチセット 8PCS

ショートデザイン、8ピース
x 1 個
コンビネーションレンチセット、インチ

コンビネーションレンチ12本セット

ショートデザイン、12ピース