ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ペーパーウエス

ペーパーウエス(ロール)
ペーパーウエス 3枚重ね ブルー 500枚入リ

商品番号 0899800850

EAN 4052712537257

価格はログイン後に表示されます
ペーパーウエス

商品番号 0899800850

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロール状
  • 高吸収性

  • すべての共通ディスペンサーに適合

  • さまざまな層数と幅をご用意しています。

  • 糸くずが少ない

  • 吸収容量が大きく、裂けにくい

  • EUエコラベル認証


当社のEUエコラベルシール付き製品は、資源の節約と環境への配慮を実現しています。EUエコラベルシールは、持続可能な栽培資源の使用を認定し、生産段階全体にわたり、環境に優しいプロセスの明確な要件を規定しています。

商品情報

 データシート(X)

用途

クリーニングペーパーは、さまざまな部門 (車両、金属加工、キッチン建築) の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースなどの汚れを、クリーニングペーパーで除去できます。クロスの強度が高いため、チップやエッジなどの粗い素材の表面にも使用できます。

使用方法

クリーニングペーパーで表面をクリーニングします。Würthクリーニング剤を使用すると、クロスのクリーニング効果を高めることができます。

材料

セルロース

設計

ロール製品

シートの数

500 PCS

プライの数

3 PCS

シート長さxシート幅

36 x 38 cm

ロールの長さ

180 m

外径

280 mm

コーティング重量(m²当たり)

52,5 g

内径

70 mm

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングペーパーロール用壁掛け式ロールホルダー

ペーパーウエス壁掛けスタンド

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングペーパースタンド

ペーパーロールスタンド

キャスターおよびゴミ袋ホルダー付きクリーニングペーパーロール用フロアスタンド
x 1 個
クリーニングペーパーロール用壁掛け式ロールホルダー

ペーパーウエス壁掛けスタンド

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls
x 1 個
卓上用ロールホルダー

ペーパーウエステーブルスタンド

クリーニングペーパー用