ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内張クリップ タイプ3

インテリアトリムクリップ、タイプ3
ボディクリップ 012 ドアトリム2(ドア/トヨタ)

商品番号 05007706

EAN 4046777643206

価格はログイン後に表示されます
内張クリップ タイプ3

商品番号 05007706

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

2段階分割の脚、キャップで結合、丸いヘッド
  • トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。

  • 公差補正が可能

  • トリムの取外しが可能

  • 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結

最小 / 最大ドリル穴径

9.30-9.40 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.00-2.50 mm

ヘッド径 (A)

13,20 mm

ヘッド下の長さ (B)

15,70 mm

コア径 (C)

9,30 mm

グリップレンジヘッド (D)

2,00 mm

中間色

材料

ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

レクサス, マツダ, トヨタ

互換準拠

992740825, 6777112010

取付場所

車体

車両のタイプ

乗用車

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報