ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ 真鍮波打 290MMX4列
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
ワイヤーの材質 | 真ちゅう |
列の数 | 4 PCS |
ワイヤー径 | 0,35 mm |
刷毛の長さ (L3) | 25 mm |
幅 (B) | 33 mm |
長さ (L1) | 290 mm |
ヘッドの長さ (L 2) | 135 mm |