ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビネーションレンチ、ショートタイプ

コンビネーションレンチショート
コンビレンチ ショート 28MM

商品番号 071330128

EAN 4024835153041

価格はログイン後に表示されます
コンビネーションレンチ、ショートタイプ

商品番号 071330128

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
  • リング側ドライブ:POWERDRIV複六角

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング

  • 形状:リング側角度15º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅

28mm

長さ (L)

320 mm

リング厚さ (a1)

16 mm

ジョーの厚さ (a2)

9 mm

ジョーの幅(外側) (b)

62 mm

リングの外径 (d)

42,8 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報