ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

薄肉熱収縮ホース

熱収縮ホース
熱収縮チューブ透明 巻 3.2⇒1.6MM 10M

商品番号 0771875032

価格はログイン後に表示されます

薄肉熱収縮ホース

商品番号 0771875032

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

内側粘着性なし

ORSY® 10ディスペンサーシステムの段ボールコアに使用


UL 224(透明タイプを除く)
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
透明

直径

3,2 mm

直径(収縮)

1,6 mm

収縮時のスリーブ壁厚さ

0,43 mm

誘電強度

20 kV/mm

最小 / 最大収縮温度

90 まで 200 °C

最小 / 最大温度条件

-55 まで 135 °C

材料

ポリオレフィン

難燃性

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報