リムーバー
スナップ式ピン付きコンタクト用リリース工具
配線コネクターエジェクター 平2.8幅
商品番号 0713558213
EAN 4046778865997
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
注意事項
元のZebraリムーバーは、コネクターメーカーとの緊密な協力態勢の下で開発され、最高水準の品質で製造されました。そのため、ハウジングやコネクターの損傷、およびそれに関連する高コストなダウンタイムが生じる心配はありません。
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
コンタクトゲージ | 2.8, 5.8 |
ブレード幅 | 1,89 mm |
コンタクト設計 | ジュニア / スタンダードタイマー、FASTIN-FASTON |