ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
- リング側ドライブ:POWERDRIV複六角
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
- 形状:リング側角度15º、ヘッドオフセット15°
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
| アソートメント / セットのピースの数 | 28 PCS | 
| 二面幅 | 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10 mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 34mm | 
					コンビネーションレンチセット、ショートタイプを含む:
				
			
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										5.5mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										10 mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										11mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										12mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										13mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										14mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										15mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										16mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										17mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										18mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										19mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										20mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										21mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										22mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								コンビネーションレンチ、ショートタイプ
							
						
						
							
				COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS23
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										23mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										24mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								コンビネーションレンチ、ショートタイプ
							
						
						
							
				COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS25
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										25mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								コンビネーションレンチ、ショートタイプ
							
						
						
							
				コンビレンチ ショート 26MM
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										26mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										27mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										28mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								コンビネーションレンチ、ショートタイプ
							
						
						
							
				COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS29
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										29mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										30mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										32mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								コンビネーションレンチ、ショートタイプ
							
						
						
							
				COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS34
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										34mm		
									
								
								ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x