ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

Tハンドル、サイドチップ付きトルクス

Tハンドルドライバー、トルクス、サイドチップ付き
Tグリップトルクスドライバー TX30X200
ZEBRA

商品番号 061314030

価格はログイン後に表示されます

Tハンドル、サイドチップ付きトルクス

商品番号 061314030

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスソケット

一体化サイドチップ


  • 簡単にネジ継ぎ手を締めたり緩めるたりすることができます。

  • 特に、錆びたり固まったりしたネジ継ぎ手に適合。


高品質ブレード


  • 防錆性に優れ長寿命のつや消しクロムメッキ六角ブレード。

  • 高品質特殊鋼により、延性と耐摩耗性のバランスが最適です。


硬いコアと柔らかい被覆でできたマルチコンポーネントハンドル


  • 滑りにくい特殊な黒いプラスチックにより、高いトルク伝達性。

  • 硬いコアと柔らかい被覆により、しっかりとしたグリップを実現。

  • 快適なグリップで疲れにくい、人間工学に基づいて調整されたハンドル。

  • ツールラック収納時に使用できる、一体化されたドリル穴。


Black Pointチップ


高いトルクと正確なフィッティング



一体型ブレード


特に高い圧力にも耐える



チップ:トルクスソケット用
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
ビットサイズ

TX30

ブレードの長さ

200 mm

ハンドル幅x長さxサイドチップの長さ

35 x 105 x 17 mm

表面

クロムめっき

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報