ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

熱収縮半田バットコネクター

熱収縮バットコネクター、UL認定
半田入熱収縮連結配線コネクター 赤 2.7MM

商品番号 05559231

EAN 4011231456913

価格はログイン後に表示されます
熱収縮半田バットコネクター

商品番号 05559231

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Dust-proof and damp-proof connections

透明熱収縮チューブ


接続を簡単に目視チェック

注意事項

熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
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
防塵および防湿性接続

最小 / 最大ワイヤー断面

0.8-2.0 mm²

最大バンドル径

2,7 mm

誘電強度

2 kV/mm

IP保護クラス

IP 67

最小 / 最大温度条件

-55 まで 125 °C

最小収縮温度

500 °C

長さ

42 mm

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
自己点火ガス半田付けユニットWGLG 100

ガス式半田ごて WGLG

A handy all-rounder: can be used as a soldering iron or a hot-air gun