車体チゼル
車体チゼル
タガネ 片刃 26X230MM グリップ付
商品番号 071463 35
EAN 4011231720083
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
平楕円
クロムバナジウム自硬鋼
硬化安全インパクトヘッド
インパクトヘッドの膨張または破裂を防ぎます。
完全硬化シャフト
特に丈夫で摩耗しにくくなっています。
再研磨可能なブレード
耐油PVCハンドル
打撃時に滑って手を傷つけることがありません。
反発衝撃
ハンドルが衝撃を吸収するため、手に伝わりません。
八角ハンドル
足場などで工具の転がりを防ぎます。
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
車体加工用。特に、電気スポット溶接の彫り出しに適しています。
石および金属加工用。
長さ | 230 mm |
切削幅 | 26 mm |
打撃表面長さx幅 | 26 x 7 mm |