For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.80-7.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 4.00-5.00 mm |
ヘッド径 (A) | 10,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 10,30 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | トヨタ |
互換準拠 | 9046707146 |
取付場所 | インテリア |