ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ
オートマチックプライヤーレンチ 260MM

商品番号 071502 50

EAN 4011231725057

価格はログイン後に表示されます
プライヤーレンチ

商品番号 071502 50

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

プライヤーとレンチが1本の工具に

プラスチックカバーハンドル



ジョー:並列ガイド、滑らかなニッケルメッキ


反動表面圧力がないため、対象物の損傷なし



プッシュボタンで調整


対象物に対して直接調整可能



ジョイント:ボックスジョイント



動力伝達:10x


高いクランプ力



グリップ面のアクションにより、ラチェットの原理でボルト接続を簡単に締めたり緩めたりすることが可能
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
対象物のグリップ、保持、加圧、曲げに最適。コーティングされた取付具を傷つけずに取り付けることも可能。

最大クランプ範囲

52 mm

最大クランプ範囲(インチ)

1-3/4 in

長さ (L)

260 mm

グリッピングジョーの幅 (B)

18,5 mm

ジョー厚さ (C)

8 mm

ハンドルの材質

プラスチック

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報