ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ベース 自己接着

自己接着取り付け
コンベックスホルダー 25MMX6.5MM

商品番号 0502665

EAN 4011231435048

価格はログイン後に表示されます
ベース 自己接着

商品番号 0502665

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Self-adhesive base for easy installation, ideal for secure mounting and bundling with cable ties
  • ポリアミド6.6

  • 温度範囲:+5℃~+50℃
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
金属、塗装、プラスチック、木材、紙などの、ほこりもグリースもないすべての面にケーブルの束を留める際に使用

適合最大ケーブルタイ幅

4,8 mm

長さx幅

25.3 x 25.3 mm

高さ

7 mm

穴径

4,3 mm

材料

PA 6.6 - ポリアミド

ナチュラル

最小取り付け温度

15 °C

最小 / 最大温度耐性

-35 まで 85 °C

接着ベース

アクリレート

ハロゲンフリー

はい

ノンシリコン

Yes

引火性

UL94 V2に準拠したセルフ消火

製造日起点の保存可能期間

24 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報