For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 9.80-10.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 7.00-8.00 mm |
ヘッド径 (A) | 13,70 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 13,60 mm |
色 | 黒 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 91501S04003 |
取付場所 | 車体 |