平、DIN 7261、タイプA
最適な形状のヤスリ刃(最適な刃角度、高さと間隔が均一な歯)
- 作業面を滑らかに仕上げます。時間のかかる再加工の必要はありません。
- チップを簡単に除去でき、対象物に傷が付くことを防ぎます。
- 小さな力で優れた切削性能が得られます。高品質スチールと硬化処理により、長くお使いいただけます。
- 円錐状の中子により、ヤスリがハンドルにしっかりと固定されます。
注意事項
---ヤスリ
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
ヤスリの刃の長さ (L) | 250 mm |
幅 (B) | 25 mm |
厚さ (S) | 6,3 mm |
切断 | 2 |