ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

光沢シール

光沢シール
グロスシールコンパウンド 250ML

商品番号 08930126

EAN 4050641387134

価格はログイン後に表示されます
光沢シール

商品番号 08930126

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

極めて簡単に塗布するだけで持久力のある信頼性の高い保護を実現
  • 天候、塩分、日光、コールドクリーナー、およびその他の塗装への一般的な悪影響に対する耐性

  • 強力に作用しないため、塗装に優しい

  • 極めて滑らかな塗装面を実現し、最大18か月間保護

  • シリコン不使用
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
安全データシート

使用方法

車両を完全に洗車し、残留ワックスをすべて取り除く必要があります。ご使用の前に、よく振ってください。光沢シールを柔らかい布で塗布します(最適な保護を達成するためには、薄すぎない布)。乾燥するまで待ちます。布で磨きます。車体の一部分ずつ作業することも、一度に全体を作業することも可能です。

容積

250 ml

におい / 香り

特性

ベージュ

濃度

0,99 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

36 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報