ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチックブラインドリベット

プラスチックブラインドリベット
プラスチックブラインドリベット (2,50-5,00)-6,60X17,30

商品番号 050050014

EAN 4052712116322

価格はログイン後に表示されます
プラスチックブラインドリベット

商品番号 050050014

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
商品情報

 データシート(X)

最小 / 最大ドリル穴径

6.70-7.00 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2.50-5.00 mm

スリーブ径 (A)

6,60 mm

スリーブ長さ (B)

17,30 mm

ヘッド径 (C)

13,00 mm

ヘッド高さ (D)

2,50 mm

スリーブの材質

PA - ポリアミド

マンドレルの材質

POM - ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

オペル / ボクスホール

互換準拠

20421672

取付場所

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報