圧着ケーブルラグ、リングコネクター
リングコネクター、絶縁
配線コネクター 2.5Φ 丸 M10 青
商品番号 05589122
EAN 4011231468220
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
PVC絶縁
注意事項
取り付けるときに、挿入したケーブルを確認する必要があります(必要に応じてケーブルを引き抜いてください)。
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
良質および非常に良質な銅製コア導体
最小 / 最大ワイヤー断面  | 1.5-2.5 mm²  | 
色  | 青  | 
フランジ穴  | M10  | 
最大公称電圧  | 600 V/AC  | 
最小 / 最大温度条件  | -10 まで 75 °C  | 
材料  | 銅  | 
表面  | スズめっき  | 
絶縁材  | PVC  | 
ハロゲンフリー  | いいえ  | 
ノンシリコン  | No  |