PVC絶縁
注意事項
取り付けるときに、挿入したケーブルを確認する必要があります(必要に応じてケーブルを引き抜いてください)。
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
良質および非常に良質な銅製コア導体
| 最小 / 最大ワイヤー断面 | 1.5-2.5 mm² | 
| 色 | 青 | 
| フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ | 6.3x0.8mm | 
| 最大公称電圧 | 600 V/AC | 
| 最小 / 最大温度条件 | -10 まで 75 °C | 
| 材料 | 銅 | 
| 表面 | スズめっき | 
| 絶縁材 | PVC | 
| ハロゲンフリー | いいえ | 
| ノンシリコン | No |