圧着ケーブルラグ、丸型コネクター
丸型プラグ
配線コネクター 2.5Φ ギボシオス 5MM 青
商品番号 05589482
EAN 4011231469395
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
PVC絶縁
注意事項
取り付けるときに、挿入したケーブルを確認する必要があります(必要に応じてケーブルを引き抜いてください)。
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
良質および非常に良質な銅製コア導体
最小 / 最大ワイヤー断面 | 1.5-2.5 mm² |
色 | 青 |
直径 | 5 mm |
最大公称電圧 | 600 V/AC |
最小 / 最大温度条件 | -10 まで 75 °C |
材料 | 銅 |
表面 | スズめっき |
絶縁材 | PVC |
ハロゲンフリー | いいえ |
ノンシリコン | No |