セパレーター
セパレーター工具
ベアリングプーラー 25-155MM
商品番号 0714524155
EAN 4024835927215
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
突き刺さった、または薄いレースおよびギアの分離用
- このセパレーターは、取り出すパーツが狭い場所にあり、プーラーのフックでしっかりと掴めない場合に使用します。パーツの間に分離ブレードを設置し、それぞれに圧力を掛けます。くさび形の分離ブレードによって、アセンブリーを離します。
 - セパレーターは取り外しの力を広い範囲に掛けることができるため、薄いパーツの取り外しにも使用できます。望ましくない変形や損傷を防ぎます。取り外すパーツの下の平面に、分離ブレードを設置します。
 - 硬化落とし鍛造の分離ブレード
 - 高強度クランプネジ
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
![]()  | |
最小 / 最大内部クランプ幅 (A)  | 30-155 mm  | 
グリッピングジョーの幅 (B)  | 215 mm  | 
スピンドル長さ (C)  | 310 mm  | 
穴の最小 / 最大距離 (E)  | 137-262 mm  | 
分離ブレードの材質  | バナジウム鋼  | 
分離ブレードの表面  | 亜鉛めっき  | 
ネジ山寸法  | M18x1.5  |