ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

半田ケーブルラグ

半田ケーブルラグDIN 46211(5506020101)
配線丸端子 スズメッキ M10 95SQ

商品番号 05579240

価格はログイン後に表示されます

半田ケーブルラグ

商品番号 05579240

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 46211
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

最小 / 最大ワイヤー断面

50.0-95.0 mm²

フランジ穴

M10

最小 / 最大グロメット

10.0-11.2 mm

材料厚

3 mm

長さx幅

54.5 x 21.0 mm

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

最小ワイヤー断面

50.0 mm²

最大ワイヤー断面

95.0 mm²

最小グロメット

10 mm

最大グロメット

11,2 mm

長さ

54,5 mm

21 mm

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
自己点火ガス半田付けユニットWGLG 100

ガス式半田ごて WGLG

A handy all-rounder: can be used as a soldering iron or a hot-air gun
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報