ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

薄肉熱収縮ホース

熱収縮ホース、黒
熱収縮チューブ 黒 2.4⇒1.2 10CM

商品番号 077100240

EAN 4011231770507

価格はログイン後に表示されます
薄肉熱収縮ホース

商品番号 077100240

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

収縮率2:1(内側粘着性なし)

長さ:100mm


UL 224
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
直径

2,4 mm

直径(収縮)

1,2 mm

長さ

100 mm

収縮時のスリーブ壁厚さ

0,43 mm

誘電強度

20 kV/mm

最小 / 最大温度条件

-55 まで 135 °C

最小収縮温度

90 °C

材料

ポリオレフィン

難燃性

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報