アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチールのØ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウムのØ 5mmのブラインドリベットを処理
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
最小 / 最大リベット径 | 2.4-4 mm |
材料 | スチール |
重さ | 590 g |
携帯リベットプライヤーを含む:
1
x
携帯リベットプライヤー用チャック
リベッター(0915-12)用替えノズル 3.2MM
説明:
2.3 mm; 7.000 g
配信済み:
1
x