ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

狭い場所での取り付け用特殊レンチセット 23ピース

ラチェットレンチセット、狭いスペースでの取り付け用、23ピース
ロークリアランス組み立て23本セット

商品番号 1952001444

EAN 4062856446841

価格はログイン後に表示されます
狭い場所での取り付け用特殊レンチセット 23ピース

商品番号 1952001444

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

特別に開発された極めて短いソケット
  • 極めて狭い取り付け場所での作業用

  • 貫通穴付き

  • 細かい歯、72歯


セット内容:


  • ダブルジョイントボックスラチェットレンチ1本、WAF 14 x 17 mm

  • ソケットレンチインサート、複六角、エクストラショート、ボックスレンチ上に13 mm突出、WAF 10、11、12、13、14 mm各1個

  • ソケットレンチインサート、複六角、エクストラショート、ボックスレンチ上に16 mm突出、WAF 15、16、17、18、19 mm各1個

  • ソケットレンチインサート、E型、ボックスレンチ上に13 mm突出、E8、10、12、14 mm各1個

  • ソケットレンチインサート、E型、ボックスレンチ上に16 mm突出、E16、18、20、22、24 mm各1個

  • 交換用Oリング、10、13 mm各3個
商品情報

 データシート(X)

用途

スタビライザーバーのボールねじ接続、ホースねじ接続間の接続部品、密閉空気およびオイルラインのねじ接続、圧縮空気貯蔵設備などに最適

アソートメント / セットのピースの数

23 PCS

長さ

370 mm

製品重量(品目単位)

1636,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報