ブレーキリング
ブレーキリング(6502031801)
真鍮シールワッシャーゴム入 22X27MM
商品番号 046422 27
EAN 4011231393997
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ゴムインサート付き真ちゅう
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
トラックのエアブレーキ / ブレキーネジ
内径 (d1) | 22 mm |
外径 (d2) | 27 mm |
DIN | 7603に類似 |
材料 | 真ちゅう |
設計 | ゴム製リング |
ブレーキリングの公称サイズ | 22x27mm / 20x25mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。