ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーリングプラグ

DIN 910スチール亜鉛めっき
ドレンボルト ユニクロ 22X1.5MM

商品番号 024122 15

EAN 4011231293341

価格はログイン後に表示されます
シーリングプラグ

商品番号 024122 15

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 910亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M22 x 1.5

長さ (l1)

26 mm

ヘッド径 (d2)

27 mm

ヘッド高さ (k1)

12 mm

標準

DIN 910

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

六角頭

ヘッド詳細

カラー付き

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS19

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

14 mm

設計

標準設計

製品クラス

B

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 22X27X1,5

A型
x 50 個