ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

DIN 7973、生地A2ステンレススチール、C型、すり割り付き

DIN 7973、生地A2ステンレススチール、C型、すり割り付き
丸皿タッピング ステンA2 4.2×22

商品番号 012024222

価格はログイン後に表示されます

DIN 7973、生地A2ステンレススチール、C型、すり割り付き

商品番号 012024222

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7973, stainless steel A2, plain
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

形状

C

公称径 (d1)

4,2 mm

ヘッド径 (dk)

8,1 mm

長さ (l1)

22 mm

ヘッド高さ (k1)

2,5 mm

内部ドライブ

SL

規格

DIN 7973

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ネジ山タイプ

ST

ROHS互換

はい

スロット幅 (n)

1,2 mm

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報