丸ブラシ(スチール)
スチール製丸ブラシ
ワイヤーブラシ 22.2
商品番号 071469 02
EAN 4011231722766
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
アングルグラインダー
- 硬化スチールワイヤー製、左回りに編組
- そのスリムな設計により、隅肉溶接や溶接継目のクリーニングに特に適しています。
注意事項
機械ブラシで作業するときは、常に安全ゴーグルと安全手袋を着用してください。
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
中程度および重労働の錆落とし作業
錆、酸化膜、およびゴム屑の除去
![]() | |
直径 (D) | 115 mm |
有効幅 (A) | 14 mm |
ワイヤーの使用可能長さ (H) | 24 mm |
ドリル穴 (d) | 22,23 mm |
ワイヤー径 | 0,50 mm |
ワイヤーの材質 | スチール |
設計 | 硬化、編組反時計回り |
最大回転速度 | 12500 r/分 |
積極性 | ミドル |
アングルグラインダーに適合(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
EN規格 | 1083-2 |