ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システムボックス

システムボックス
システムボックス赤 2.2.1

商品番号 5581035003

EAN 4046777360035

価格はログイン後に表示されます
システムボックス

商品番号 5581035003

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。

仕切り板での調整が可能な高汎用性収納ボックス


製品の寸法が仕切り板の寸法に基づいているため、システムケース内でボックスを個別に配置できます。



システムケースにしっかりと結合


  • 仕切り脚により、ボックスがケースの床に固定され、所定の位置に保持されます

  • 透明な蓋で、中身が散乱するのを防止


個別に調整可能


ボックスは、仕切りエレメントを使用してさらに個別に仕切ることができます。



工場の壁や取り付けステーションにも使用可能


溝があるので、ボックスを組み立てレールに掛けることができます。



箱の中身を簡単に識別可能


わずかに角度の付いた一体型ラベル表示フィールド。

用途
商品情報

 データシート(X)

システムの寸法

2.2.1

114 mm

深さ

167 mm

高さ

55 mm

材料

ABS

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報