ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

高温シリコン

高温シリコン
耐熱シリコン 310ML レッドブラウン

商品番号 0892330
EAN 4011231831253
価格はログイン後に表示されます
高温シリコン

商品番号 0892330

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 12 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高温にさらされるジョイント用の特殊シーラント

温度に対する高い安定性


最高で+285℃、短期的には最高+300℃までの温度に対する耐性



多数の化学物質に対する高い耐性


化学的な負荷にさらされるジョイントに最適(耐性リストを参照)。



劣化とUVに対する耐性

DIN 4102 B2に従って分類 – 通常の可燃性(硬化状態)。
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
用途
  • 炉ユニット、加熱装置、エアコン、洗濯機、ドライヤー器具用

  • プライマーなし:ステンレススチール、エナメル、ガラス、タイル

  • プライマーあり:アルミニウム(裸、陽極酸化、パウダーコーティング)、クロム

概要シート『General Notes on Application for Sealants』(シーラントの塗布に関する一般的注意)をご覧ください。

容積

310 ml

容器

カートリッジ

化学薬品ベース

ザウアーシリコン(アセテート系)

におい / 香り

ビネガー

レッドブラウン

連続衝撃吸収

20 %

最小表皮形成時間

8 min

最小破断伸び

350 %

ショアA硬度

30

最小 / 最大温度耐性

-50 まで 250 °C

最小 / 最大表皮形成時間

8-12 min

表皮形成時間の条件

23°Cおよび50%の相対湿度

完全養生速度 / 条件

2 mm/d / 23°Cおよび50%の相対湿度

殺菌特性

いいえ

濃度

1,05 g/cm³

最大短期温度耐性

300 °C

最小 / 最大処理温度

5 まで 40 °C

必要な表面前処理

多孔質面

紫外線抵抗性

はい

引火点

250 °C

コーティングの相溶性

はい

耐性

エージング

再塗装可能 / ペンキ塗り可能

いいえ

建築材クラス

B2

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

最大25°C

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
カートリッジカッター

コーキングカートリッジ用カッター

プラスチックカートリッジの切断用、およびプラスチック塗布ノズルを正確に形状に合わせて切断
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報