内容:
ショートビット36個、ロングビット15個、磁気ビットホルダー2個、アダプター1個、ソケットレンチビット5個。
カラーガイドシステム
ビットを取り出しやすく、わかりやすく収納可能
フォームインサート付きの実用的な金属ボックスに収納。プロファイルタイプ刻印。
磁気ソケットレンチビットが付属
最新の機械加工用サイズが、ベルトクリップ付きの別のプラスチックホルダーに入っています。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
電気、電子、機械、自動車、自動二輪、木工、建築用。
ドライブ | 1/4インチ |
アソートメント / セットのピースの数 | 59 |
BIT-SL-0,6X4,5-1/4IN-L25MM
BIT-SL-1,2X8-1/4IN-L25MM
BIT-SL-0,8X4-1/4IN-L73MM
BIT-SL-1X6-1/4IN-L73MM
IMPSKT-1/4IN-SET-MAGN-L51MM-5PCS
BIT-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
BIT-PZ0-GREY-1/4IN-L25MM
1/4ビット (+)3 赤
BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L25MM
1/4ビット ポジZ3 緑
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-MAGN-1/4IN-L175MM
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L73MM
ビット 1/4-73MM PH2
BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L73MM
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L73MM
BIT-HEXSKT-WS2-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS2,5-1/4IN-L25MM
1/4ビット ヘックス 3MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
1/4ビット TX10X70MM
1/4ビット TX15X70MM
1/4ビット TX20X70MM
1/4ビット TX30X70MM
BIT-AW10-PINK-1/4IN-L25MM
ビット 1/4 AW20 25MM オレンジ
BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM
ビット 1/4 AW30 25MM イエロー
ビット 1/4 AW40 25MM ピンク
BITS-AW10-PINK-1/4IN-L70MM
BITS-AW20-1/4IN-L70MM
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBBVVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
価格に関する情報
梱包単位ごとの価格(PU):表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。