ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角ナット

DIN 934裸スチール、I10I(3512120148)
六角ナット 黒DIN934 M10

商品番号 032010

価格はログイン後に表示されます

六角ナット

商品番号 032010

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 934裸スチール、I10I

荷重制限あり

通知

強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。


廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-2に準拠したテスト荷重をサポートできません。


強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。


DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M10

高さ (m1)

8 mm

外部ドライブ (s1)

WS17

規格

DIN 934

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

I10I

表面

プレーン

ROHS互換

はい

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報