ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リネン粘着テープ

リネン粘着テープ
布化粧テープ 黒 20MMX50M

商品番号 0992383
EAN 4011231985550
価格はログイン後に表示されます
リネン粘着テープ

商品番号 0992383

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

汎用ファブリック粘着テープ

高品質紡糸レーヨンファブリックベース


このテープは特に破れにくいため、さまざまな対象物の補強および保護に適しています。



非常に強力なゴム接着剤


平坦でない、粗い、線維状の表面であっても、非常に強い接着力。



書き込み可能


このテープは、マーキングに最適です。

注意事項

リネン粘着テープはUV耐性がないため、直射日光にさらさないでください。



接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります。



確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります。
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
多用途で万能、例:


  • エッジの強化と保護

  • ストリップ、ロッド、ケーブルを束ねる

  • ケーブルのマーキング、結束、固定

  • 発送箱、バケット、および缶のシーリングとマーキング

  • 鋭いエッジを持つ物体および隣り合うカーペットの端のマスキング

接着ベース

天然ゴム

下地材

レーヨン織物

19 mm

長さ

50 m

厚さ

270 µm

最小 / 最大処理温度

10 まで 40 °C

最小 / 最大温度耐性

-10 まで 90 °C

短期温度抵抗最大/条件

130 °C / 最大約30分

25mm時の接着力

3,6 N

破断伸び

16 %

引き離し力

90 N

紫外線抵抗性

いいえ

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 乾燥した、横型のほこりのない収納領域、紫外線から保護、20°Cおよび50%の湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報