ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車輛シーリングテープ

自動車シーリングテープ
スポンジシールテープ 20MMX12.5M

商品番号 08754202

EAN 4038898645269

価格はログイン後に表示されます
車輛シーリングテープ

商品番号 08754202

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

車輛シーリングテープは振動を防止し、1ステップでジョイントを恒久的にシーリングします。
  • 20%に圧縮済み

  • 片面が自己接着

  • 温度に対する耐性:-30℃から+90℃

  • 市販のすべてのエマルション塗料で上塗り可能

  • 透湿性があり、結露を防止

  • 圧縮から解放されたシーリングテープが復元力を発生し、ジョイントのエッジをしっかりと押し付けて、凹凸を埋めます。
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
  • タンクシステムの換気と暖房部分、接地部分、および荷物室の蓋などの横断支柱のシーリングと振動防止

  • カーラジオやスピーカーなどの振動を防止するための設置補助器具として

  • 架空ケーブルの周囲のラッピング用(VW、フォードなど)
使用方法

ジョイント / 表面のオイル、グリース、および付着した汚れをクリーニングしてください。シーリングテープからカバーペーパーを取り外します。シーリングテープを表面に貼り付けるか、またはローラーからジョイントに直接貼り付けす。

長さ

12,5 m

20 mm

配送時のシーリングテープ厚さ

2 mm

伸長後の最大シーリングテープ厚さ

10 mm

最小 / 最大ジョイント幅

2-3 mm

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 90 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報